芦森工業
サンロープ
耐摩耗性が強く、水に濡れても堅くなりにくく、毛羽が立つと滑りが少ない性質を持つロープです。
用途
水産用
材質
ポリエステルマルチ、ポリエチレン
色
グレー(オレンジ線入り)
長さ(m)
200
構造
三つ打
比重
1.07
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307917
4mm×200m
2(1巻あたり)
4
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307926
5mm×200m
3.25(1巻あたり)
5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307935
6mm×200m
4.65(1巻あたり)
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307951
8mm×200m
8.25(1巻あたり)
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307960
9mm×200m
10.4(1巻あたり)
9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307969
10mm×200m
12.9(1巻あたり)
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307978
12mm×200m
18.6(1巻あたり)
12
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307987
14mm×200m
25.3(1巻あたり)
14
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307996
26mm×200m
87.2(1巻あたり)
26
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308005
28mm×200m
101(1巻あたり)
28
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。