芦森工業
スパンエステルロープ
スパンエステルロープは比重が高く、天然素材に近い風合いで、耐候性に優れています。
水分率が低く、水に濡れても堅くなりにくいです。
用途
船舶全般
長さ(m)
200
構造
三つ打
比重
0.91
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
引張強度(kN)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11308380
4mm×200m
2(1巻あたり)
白
1.57
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308389
5mm×200m
3.19(1巻あたり)
白
2.45
5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308398
6mm×200m
4.69(1巻あたり)
白
3.53
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308407
8mm×200m
8.19(1巻あたり)
白
5.98
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308416
9mm×200m
9.59(1巻あたり)
白
7.45
9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308425
10mm×200m
12.1(1巻あたり)
白(オレンジ線入り)
10.2
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308441
12mm×200m
17.3(1巻あたり)
白(オレンジ線入り)
14.6
12
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308450
14mm×200m
23.1(1巻あたり)
白(オレンジ線入り)
19.5
14
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308459
16mm×200m
29.9(1巻あたり)
白(オレンジ線入り)
25
16
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308468
18mm×200m
38.4(1巻あたり)
白(オレンジ線入り)
31.2
18
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308477
20mm×200m
47.2(1巻あたり)
白(オレンジ線入り)
38
20
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308486
22mm×200m
56.7(1巻あたり)
白(オレンジ線入り)
45.3
22
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11308495
24mm×200m
68.3(1巻あたり)
白(オレンジ線入り)
53.3
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。