曜日別特売

マリンエースSC-3

マリンエースSC-3 - 芦森工業マリンエースSC-3 - 芦森工業

マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。

用途水産用全般長さ(m)200構造三つ打比重1.04内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
太さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1130830110mm×200m11.8(1巻あたり)14.910
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130831012mm×200m17(1巻あたり)21.412
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130831914mm×200m23.5(1巻あたり)29.614
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130832816mm×200m29.4(1巻あたり)39.516
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130833718mm×200m37.8(1巻あたり)49.318
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130834620mm×200m46.3(1巻あたり)62.520
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130835522mm×200m56.7(1巻あたり)75.622
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130837124mm×200m67.3(1巻あたり)88.824
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする