CONTRINEX(コントリネックス)
DW-AS-70B-M12
適合
線式:4本
サイズ
M12
タイプ
Changeover (NO/NC)
出力
NPN
検出距離(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11327246
320-420-745
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください