CONTRINEX(コントリネックス)
DW-AD-603-M10E-637
適合
線式:3本
サイズ
M10
タイプ
Normally Open (NO)/IO-Link
出力
PNP
検出距離(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11327255
220 220 750
¥
50,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください