多目的洗浄剤

多目的洗浄剤 - イチネンTASCO

材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。
様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。
<使用方法>
・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。
・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。
または布等にスプレーしてから拭き上げてください。
<希釈倍率目安>
エアコン(室内機/室外機):原液~10倍
浴室・トイレ:原液~10倍
厨房・レンジフード:原液~10倍
室内清掃・カーペット等:原液~30倍

内容量(kg)10商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11327551TA912HS-1010
6,360
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする