SMC
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
リード線取出方法
グロメット
切替方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~50(ただし凍結なきこと)
リード線長さ(mm)
300
コイル
標準
配管口径
1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式手操作形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11327736
SYJ7140-2GE-02
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください