オールマイティHWⅡ 81M BOA

オールマイティHWⅡ 81M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ 81M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ 81M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ 81M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ 81M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ 81M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ 81M BOA - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ 81M BOA - mizuno(ミズノ)

オールマイティHWⅡ 81M BOA
履き心地は、「締める」から「寄り添う」へ。
ミッドカットの履き心地を徹底的に追求。
土踏まず部分を持ち上げる2枚のパネル構造が生み出す立体的なフィット感で、ワーカーの足元に「寄り添う」設計を実現しました。
ダイヤルを回すことで甲部分の2枚のパネルが持ち上がるパフォームフィットラップ構造を採用。
柔らかさと安定性を両立したWⅡソールと 一体化して、快適な履き心地を実現しました。
■パフォームフィットラップ構造による新フィッティング:内甲部分の2枚のパネルが持ち上がり履き口から前足部まで足全体を包み込むようなフィット感
■L+1 ダイヤル:右足は右回転、左足は左回転の仕様を採用ダイヤル位置がサイドにあることで操作がしやすい。
■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
■MIZUNO「FOAM WAVE」搭載:2層の硬度の異なるフォームを 波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造、
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現

用途製造業・建設業標準質量(g/片足)約430(26cm)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11327745F1GA25010524505:ブルーグレー×ゴールド24.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327761F1GA25010525005:ブルーグレー×ゴールド25
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327779F1GA25010526005:ブルーグレー×ゴールド26
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327831F1GA25010529005:ブルーグレー×ゴールド29
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327840F1GA25013624536:カーキ×オレンジ24.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327849F1GA25013625036:カーキ×オレンジ25
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327858F1GA25013625536:カーキ×オレンジ25.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327876F1GA25013626536:カーキ×オレンジ26.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327885F1GA25013627036:カーキ×オレンジ27
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327901F1GA25013627536:カーキ×オレンジ27.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327919F1GA25013629036:カーキ×オレンジ29
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
11327788F1GA25010526505:ブルーグレー×ゴールド26.5
オープン
取扱い終了
代替品有
11327797F1GA25010527005:ブルーグレー×ゴールド27
オープン
取扱い終了
代替品有
11327806F1GA25010527505:ブルーグレー×ゴールド27.5
オープン
取扱い終了
代替品有
11327815F1GA25010528005:ブルーグレー×ゴールド28
オープン
取扱い終了
代替品有
11327867F1GA25013626036:カーキ×オレンジ26
オープン
取扱い終了
代替品有
11327910F1GA25013628036:カーキ×オレンジ28
オープン
取扱い終了
代替品有
11327770F1GA25010525505:ブルーグレー×ゴールド25.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11327788F1GA25010526561534578F1GA240109265F1GA250105265 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534578オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11327797F1GA25010527061534587F1GA240109270F1GA250105270 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534587オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11327806F1GA25010527561534596F1GA240109275F1GA250105275 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534596オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11327815F1GA25010528061534605F1GA240109280F1GA250105280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11327867F1GA25013626061534569F1GA240109260F1GA250136260 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534569オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11327910F1GA25013628061534605F1GA240109280F1GA250136280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする