Panasonic(パナソニック)
高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 5000K
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
電圧(V)
100~242
本体
アルミ板(t2.5)
色温度(K)
5000
光束(Lm)
器具:1595
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
150
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11328935
XNN2561PALJ9
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
18.6
¥
50,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11330579
XNN2561PARY9
器具:1.1(灯具:0.6、電源:0.5)
19.7
¥
49,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11329179
XNN2561PALE9
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
18.6
¥
46,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください