Panasonic(パナソニック)
マルミナダウンライト 60形Φ100 4000K
適合
器具調光(lm):400
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
白色(4000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT樹脂(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11329800
XNN0631PWLE9
¥
18,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11331385
XNN0631PWLG1
¥
23,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください