Panasonic(パナソニック)
マルミナダウンライト 100形Φ100 5000K
適合
器具調光(lm):690
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT樹脂(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11329897
XNN1031PNRY9
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
昼白色(5000K Ra85)
¥
28,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11331017
XNN1031PNLJ9
器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
昼白色(5000K Ra85)
¥
27,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11331455
XNN1031PNLE9
器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
白色(5000K Ra85)
¥
23,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください