曜日別特売

マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K

マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K - Panasonic(パナソニック)
適合器具調光(lm):670材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11329915XNN1031PVRY9器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
28,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11331035XNN1031PVLJ9器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
27,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11331480XNN1031PVLE9器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
23,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする