Panasonic(パナソニック)
高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K
適合
器具調光(lm):1435
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
白色(4000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11329231
XNN2551PBLJ9
器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
¥
48,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11329346
XNN2551PBLE9
器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
¥
44,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11330509
XNN2551PBRY9
器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5)
¥
48,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください