Panasonic(パナソニック)
マルミナダウンライト 150形Φ100 5000K
適合
器具調光(lm):1105
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
昼白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
反射板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11328978
XNN1531PNRY9
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
PBT樹脂(ホワイト)
¥
35,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11330256
XNN1531PNLJ9
器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
PBT樹脂(ホワイト)
¥
35,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11330615
XNN1531PNLE9
器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
PBT機能(ホワイト)
¥
31,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください