Panasonic(パナソニック)
マルミナダウンライト 60形Φ150 3500K
適合
器具調光(lm):460
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
温白色(3500K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11328881
XNN0661PVLE9
¥
20,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11330999
XNN0661PVLG1
¥
24,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください