高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 5000K

高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 5000K - Panasonic(パナソニック)
適合器具調光(lm):610材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11330177XNN1051PARY9器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5)
30,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11330737XNN1051PALJ9器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
29,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11331139XNN1051PALE9器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
24,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする