Panasonic(パナソニック)
高演色マルミナダウンライト 150形Φ100 3000K
適合
器具調光(lm):865
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
電球色(3000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11329091
XNN1531PERY9
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
¥
36,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11330010
XNN1531PELJ9
器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
¥
36,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11330369
XNN1531PELE9
器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
¥
32,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください