曜日別特売

マルミナダウンライト 60形Φ125 3000K

マルミナダウンライト 60形Φ125 3000K - Panasonic(パナソニック)
適合器具調光(lm):405材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11329845XNN0651PLLE9電球色(3000K Ra85)
18,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
11331446XNN0651PLLG1den(3000K Ra85)
23,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする