Panasonic(パナソニック)
高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 3000K
適合
器具調光(lm):1220
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
電球色(3000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11329529
XNN2061PELJ9
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
¥
44,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11329730
XNN2061PELE9
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
¥
40,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11331331
XNN2061PERY9
器具:1.1(灯具:0.6、電源:0.5)
¥
44,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください