TRUSCO
BOR型軽量作業台 薄型2段引出付
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。
仕分けに便利な2段引出し付です。
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番
856-3794
材質
本体:スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
740
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
均等荷重(kg)
180
ねじ寸法
アジャスター:M16×2.0
材質(天板)
リノリューム張
色(脚部)
ホワイト(W)
引出し
薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11333361
BOR-1875UDK2
¥
82,740
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません