TRUSCO
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張り
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用
美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)
900
材質(天板)
ポリ化粧
天板厚さ(mm)
21.5
グリーン購入法
適合
アジャスター
M16×l42×P2
色(脚部)
グリーン(無記号)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11333467
HAE-0945SUS
522-2672
454
904
¥
121,970
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333476
HAES-1209
522-2711
904
1204
¥
152,480
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333485
HAES-1509
522-2737
904
1504
¥
181,270
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません