TRUSCO
ポリエステルスムス手袋(マチなし) 片手売り 10枚入
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。
洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途
素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。
検査、組立てに。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
入数(枚)
10
指マチ
マチなし
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
タイプ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11331945
PSMSL-R10
369-2536
L
右手
23.5
8.5
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11331961
PSMSL-L10
369-1138
L
左手
23.5
8.5
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11331970
PSMSM-R10
369-1137
M
右手
22.5
8
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11331979
PSMSM-L10
369-1134
M
左手
22.5
8
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11331988
PSMSS-R10
369-1139
S
右手
21
7.8
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11331997
PSMSS-L10
369-1135
S
左手
21
7.8
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください