TRUSCO
業務用ポリ袋 厚さ0.02mm
メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途
ゴミ袋として
材質
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
厚さ(mm)
0.02
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
800×650
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332469
LB2-0045-TM
396-3958
透明
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
11332478
LB2-0045-W
396-3952
乳白半透明
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください