TRUSCO
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm
強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途
ゴミ袋として
材質
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332530
L5-0045-TM
396-3953
45
800×650
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
11332539
L5-0070-TM
396-3956
70
900×800
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
11332548
L5-0090-TM
396-3954
90
1000×900
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
11332557
L5-0120-TM
396-3955
120
1200×1000
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください