業務用ポリ袋 厚さ0.03mm

業務用ポリ袋 厚さ0.03mm - TRUSCO

強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。

用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11332487L3-0045-TM396-395745800×650
350
299
329(税込)
当日出荷
11332496L3-0070-TM396-395070900×800
640
549
604(税込)
当日出荷
11332505L3-0090-TM396-3949901000×900
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332521L3-0120-TM396-39591201200×1000
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする