会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚付/丸脚) エラストマエッジ/下棚付/丸脚

会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚付/丸脚) エラストマエッジ/下棚付/丸脚 - TRUSCO会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚付/丸脚) エラストマエッジ/下棚付/丸脚 - TRUSCO

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として適してます。
エッジ材質はエラストマエッジです。

高さ(mm)700奥行(mm)600色(天板)ニューグレー天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11333921TDST-1560-NG208-23051500
62,420
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11333930TDST-1860-NG208-23211800
64,610
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする