TRUSCO
リールクリップ付ストラップ
非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。
リールクリップは約65cmまで伸びます。
材質
ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS
長さ(mm)
900
幅(mm)
10
タイプ
ストラップ
縦(mm)
450
横(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332006
TRC-L-B
369-2226
青
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
11332015
TRC-L-R
369-2227
赤
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください