TRUSCO
片段封筒
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
材質
表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)
2
色
ナチュラル
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
縦(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332241
CF2519
401-7344
197
258
内寸:197
197+50×258
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332250
CF3425
401-7343
258
348
内寸:258
258+50×348
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332259
CF3431
401-7346
315
345
内寸:315
315+50×345
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332268
CF3634
401-7345
348
368
内寸:348
348+50×368
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332277
CF3122
401-7347
228
312
内寸:228
228+50×312
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください