竹虎
ピタッとタイ
自着性包帯
包帯どうしがピタッとくっつくため巻き終わりのテープ留めいらず
巻きやすい
肌や髪の毛につかないため巻きやすく巻き直しも簡単
ラテックスフリー
ラテックスアレルギーの心配がなく、肌にやさしい
用途
腕・太腿などに
材質
ポリプロピレン不織布、ポリウレタン
長さ(m)
約4.5(伸長)
幅(cm)
5.0
包帯種類
自着性包帯
内容量
1箱(6巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376000
021506
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください