曜日別特売

ナダレスレテクノアEXレインスーツ

ナダレスレテクノアEXレインスーツ - ナダレスナダレスレテクノアEXレインスーツ - ナダレスナダレスレテクノアEXレインスーツ - ナダレスナダレスレテクノアEXレインスーツ - ナダレスナダレスレテクノアEXレインスーツ - ナダレスナダレスレテクノアEXレインスーツ - ナダレス

防水膜にPEFEメンブレンを採用し、雨や雪のみならず、様々な薬品や防塵をシャットアウト。ウィルスバリア性能も最高レベルに達します。シームレスパンツ。二重防水ヒヨク。上下1セット。

耐水圧(mm)30000透湿性(g/m2・24hr以上)25000内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿性(g/m2・24hr以上)
サイズ
着丈(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11373656500030000250005Lイエロー8080144
49,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
11373665500030000250005Lシルバーグレー8080144
49,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
11373681500030000250005Lネイビー8080144
49,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
1137369050003000025000Mイエロー6873118
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137369950003000025000Lイエロー7075121
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137370850003000025000LLイエロー7277124
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137371750003000025000ELイエロー7479127
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137372650003000025000Mシルバーグレー6873118
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137373550003000025000Lシルバーグレー7075121
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137375150003000025000LLシルバーグレー7277124
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137376050003000025000ELシルバーグレー7479127
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137376950003000025000Mネイビー6873118
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137377850003000025000Lネイビー7075121
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137378750003000025000LLネイビー7277124
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
1137379650003000025000ELネイビー7479127
46,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
11373805500030000250004Lイエロー8080134
47,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
11373821500030000250004Lシルバーグレー8080134
47,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
11373830500030000250004Lネイビー8080134
47,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする