ナダレス
高視認スプルースレインスーツ
JIS T8127 Class1適合品。全方向360度に高輝度反射帯を使用。。反射ベスト一体型のオールインワンタイプ。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ナイロン100%・ポリウレタンコーティング
耐水圧(mm)
15000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
内容量
1セット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11374740
8898
ブルー
5L
144
80
84
¥
18,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
11374749
8898
ネイビー
5L
144
80
84
¥
18,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
11374758
8898
ブルー
S
115
71
67
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374767
8898
ブルー
M
118
73
70
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374776
8898
ブルー
L
121
75
73
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374785
8898
ブルー
LL
124
77
76
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374801
8898
ブルー
EL
127
79
80
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374810
8898
ネイビー
S
115
71
67
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374819
8898
ネイビー
M
118
73
70
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374828
8898
ネイビー
L
121
75
73
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374837
8898
ネイビー
LL
124
77
76
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374846
8898
ネイビー
EL
127
79
80
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374855
8898
ブルー
4L
134
80
84
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
11374871
8898
ネイビー
4L
134
80
84
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください