ナダレス
ナダレスレインスーツリフレクティブタイプ
3Mスコッチライト反射材使用。脱着フード付。パンツサイドポケット(雨ぶた付き)。背抜き通気。上下1セット。収納袋付き。
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ナイロン100%・多孔質ポリウレタンコーティング
耐水圧(mm)
23000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11373051
4000
オレンジ
5L
144
80
84
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
11373060
4000
ネイビー
5L
144
80
84
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
11373069
4000
オレンジ
M
118
73
70
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
11373078
4000
オレンジ
L
121
75
73
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
11373087
4000
オレンジ
LL
124
77
76
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
11373096
4000
オレンジ
EL
127
79
80
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
11373105
4000
ネイビー
M
118
73
70
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
11373121
4000
ネイビー
L
121
75
73
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
11373130
4000
ネイビー
LL
124
77
76
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
11373139
4000
ネイビー
EL
127
79
80
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
11373148
4000
オレンジ
4L
134
80
84
¥
30,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
11373157
4000
ネイビー
4L
134
80
84
¥
30,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください