曜日別特売

ナダレス3Dレインスーツ

ナダレス3Dレインスーツ - ナダレスナダレス3Dレインスーツ - ナダレスナダレス3Dレインスーツ - ナダレスナダレス3Dレインスーツ - ナダレスナダレス3Dレインスーツ - ナダレスナダレス3Dレインスーツ - ナダレス

ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。パンツ裾ファスナーで脱着時のし易さUP。バックベンチレーションで換気。上下1セット。

材質(表)ナイロン100%・電導性繊維リップストップ耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)9000内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿性(g/m2・24hr以上)
サイズ
着丈(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1137517889352000090004Lブルー8580134
57,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
1137518789352000090004Lネイビー8580134
57,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
1137519689352000090005Lブルー8580144
60,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
1137520589352000090005Lネイビー8580144
60,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
113752218935200009000Sブルー6871115
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113752308935200009000Mブルー7173118
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113752398935200009000Lブルー7475121
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113752488935200009000LLブルー7777124
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113752578935200009000ELブルー8179127
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113752668935200009000Sネイビー6871115
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113752758935200009000Mネイビー7173118
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113752918935200009000Lネイビー7475121
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113753008935200009000LLネイビー7777124
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
113753098935200009000ELネイビー8179127
57,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする