ナダレス
ナダレス3Dレインスーツ
ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。チェスト・バックベンチレーションで換気。上下1セット。
材質(表)
ナイロン100%・電導性繊維リップストップ
耐水圧(mm)
20000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
9000
内容量
1セット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
サイズ
色
着丈(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11375038
8925
20000
9000
4L
オレンジ/コン
85
80
134
¥
60,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
11375047
8925
20000
9000
4L
イエロー/コン
85
80
134
¥
60,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
11375056
8925
20000
9000
5L
オレンジ/コン
85
80
144
¥
61,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
11375065
8925
20000
9000
5L
イエロー/コン
85
80
144
¥
61,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
11375081
8925
20000
9000
S
オレンジ/コン
68
71
115
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375090
8925
20000
9000
M
オレンジ/コン
71
73
118
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375099
8925
20000
9000
L
オレンジ/コン
74
75
121
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375108
8925
20000
9000
LL
オレンジ/コン
77
77
124
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375117
8925
20000
9000
EL
オレンジ/コン
81
79
127
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375126
8925
20000
9000
S
イエロー/コン
68
71
115
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375135
8925
20000
9000
M
イエロー/コン
71
73
118
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375151
8925
20000
9000
L
イエロー/コン
74
75
121
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375160
8925
20000
9000
LL
イエロー/コン
77
77
124
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
11375169
8925
20000
9000
EL
イエロー/コン
81
79
127
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください