シリカゲル配合 シューズドライヤー

シリカゲル配合 シューズドライヤー - TRUSCOシリカゲル配合 シューズドライヤー - TRUSCO

安全靴やスニーカーなどの靴用乾燥剤です。
シリカゲル配合の吸湿・消臭機能のあるシューズドライヤーです。
足特有のニオイであるイソ吉草酸を99%以上減少します。
天日干しで乾燥させることで、繰り返し使用できます。
乾燥時や紛失防止に便利な紐付きです。

用途靴の吸湿・消臭に。トラスコ品番369-2000材質ポリエステル、シリカゲルタイプ乾燥剤縦(mm)170横(mm)100内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11332031SHDR-70
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする