TRUSCO
フォルダーラック バックパネル
背面パネルでファイルをガッチリガードします。
トラスコ品番
510-6397
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ネオグレー色
高さ(mm)
220
奥行(mm)
150
間口(mm)
840
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11331656
FR-1BP
¥
4,420
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください