TRUSCO
”アルミマグネットバースリム”
アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
材質
等方性マグネット、アルミニウム
幅(mm)
14
厚さ(mm)
5
色
シルバー
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
保持枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332286
AMSL-220-SV
387-0275
220
約5~8枚
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
11332295
AMSL-310-SV
387-0274
310
約7~10枚
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください