回転式マグネットWフック

回転式マグネットWフック - TRUSCO回転式マグネットWフック - TRUSCO回転式マグネットWフック - TRUSCO回転式マグネットWフック - TRUSCO回転式マグネットWフック - TRUSCO

2個のフックがついており、省スペースで管理が可能です。
フックは垂直になり、それぞれのフックが360度回転します。

用途ヘルメットなどの管理に。トラスコ品番396-4015材質フェライト磁石、フック:スチール幅(mm)58高さ(mm)110奥行(mm)42最大荷重(kg)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11332566TWMF
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする