TRUSCO
スタンダード屋外用ドラムリール
防雨キャップ付きで屋外で使用できます。
持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。
コンセント4つ付です。
用途
各種屋外の電源コード確保に
色
ブラック
コンセント個数
4
コンセント定格
キャップ付・2P・15A
芯数(C)
2
定格電流(A)
4
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋外用
特性
防雨
内容量
1台
注意
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
※形状が合わない場合、防雨・防塵になりません。
※ケーブルをドラムから全長引き出して使用ください。火災・故障の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
電線仕様-長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332977
ODL-30MBK
666-1089
30
¥
13,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332986
ODL-15MBK
666-1090
15
¥
10,660
¥
7,995
¥
8,795
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください