UVシルバーシート #4000

UVシルバーシート #4000 - TRUSCOUVシルバーシート #4000 - TRUSCOUVシルバーシート #4000 - TRUSCOUVシルバーシート #4000 - TRUSCOUVシルバーシート #4000 - TRUSCOUVシルバーシート #4000 - TRUSCO

UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。
ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。
シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。
3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。
ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。

用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N内容量1枚
注意
※工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
※耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
※懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
※車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11332855SSL40-1818652-7703178個1.7
1,130
849
934(税込)
当日出荷
11332871SSL40-1827652-77112.610個1.7
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332880SSL40-2727652-77072.612個2.6
2,240
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11332889SSL40-2736652-77093.514個2.6
2,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332898SSL40-3636652-77023.516個3.5
3,650
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332907SSL40-3654652-77085.320個3.5
5,560
4,198
4,618(税込)
当日出荷
11332916SSL40-5454652-77065.324個5.3
9,030
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332925SSL40-5472652-77127.128個5.3
11,450
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332941SSL40-7272652-77047.132個7.1
15,260
11,980
13,178(税込)
当日出荷
11332950SSL40-7290652-77058.936個7.1
19,070
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332959SSL40-1010652-77009.744個9.7
29,430
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする