曜日別特売

ブルーシート #2000

ブルーシート #2000 - TRUSCOブルーシート #2000 - TRUSCOブルーシート #2000 - TRUSCOブルーシート #2000 - TRUSCOブルーシート #2000 - TRUSCOブルーシート #2000 - TRUSCO

#2000番相当のブルーシートです。
薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。
全てアルミハトメがついています。

用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。形状折り畳みタイプ耐久性約3ヵ月厚さ(mm)0.15引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm引裂強度縦:167N、横:147Nブルー材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)番手#2000ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(mm)12内容量1枚
注意
※工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
※耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
※懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
※車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
ハトメ数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11332731BSL20-18181.71.78個652-7678
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332740BSL20-18272.61.710個652-7675
810
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332749BSL20-18363.51.712個652-7681
1,030
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332758BSL20-27272.62.612個652-7557
1,170
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332767BSL20-27363.52.614個652-7672
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332776BSL20-36363.53.516個652-7673
1,760
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332785BSL20-36454.43.518個652-7683
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332810BSL20-54545.35.324個652-7679
3,590
2,698
2,968(税込)
当日出荷
11332819BSL20-54727.15.328個652-7674
4,540
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332828BSL20-72727.17.132個652-7676
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
11332837BSL20-729097.236個652-7677
8,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
11332846BSL20-10109.79.744個652-7684
12,650
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332801BSL20-36545.33.520個652-7682
2,320
1,798
1,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする