曜日別特売

メッシュベスト(ポケット付き)

メッシュベスト(ポケット付き) - TRUSCOメッシュベスト(ポケット付き) - TRUSCOメッシュベスト(ポケット付き) - TRUSCOメッシュベスト(ポケット付き) - TRUSCOメッシュベスト(ポケット付き) - TRUSCOメッシュベスト(ポケット付き) - TRUSCOメッシュベスト(ポケット付き) - TRUSCOメッシュベスト(ポケット付き) - TRUSCO

夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています。
ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。
胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。
前面ファスナー仕様です。

用途暑さ対策、寒さ体温調整対策用インナーベストとして。トラスコ品番356-6614サイズフリー肩幅(cm)42着丈(cm)48素材ポリエステル胴回り(cm)92~116内容量1着
注意
※洗濯はできません。
※保冷剤は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11331875ICEMV
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする