TRUSCO
スタックカーゴ棚仕様用上蓋
スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。
アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。
用途
段積み用。
トラスコ品番
664-2884
材質
パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色
グレー
高さ(mm)
115
奥行(mm)
1130
間口(mm)
1130
耐荷重(kg)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※SCP31111以外のスタックカーゴには取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11334106
SCP3-FT
¥
33,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません