TRUSCO
スタックカーゴ棚仕様用棚板セット
スタックカーゴ3面パネルタイプ棚用の棚板セットで間口に対して横にも縦にも取付ができます。
用途
製品の保管、区分け、輸送に。
トラスコ品番
662-8382
セット内容
棚板1枚、棚受レール2本、ねじ4本
材質
パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色
グレー
高さ(mm)
12
奥行(mm)
1070
間口(mm)
1050
棚板耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※SCP31111以外のスタックカーゴには取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11334097
SCP3-FL
¥
28,340
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません