TRUSCO
セーフティコード レギュラー
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。
伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途
高所作業時の工具落下防止に。
工具などの紛失防止に。
材質
ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)
約750
最大使用荷重(kg)
3
最大長(mm)
約1350
内容量
1本
注意
※工具接続ワイヤーは付属しておりません。
※最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
※急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
※高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
※自然長は約750mmですが、製品特性上バラつきがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11333151
TSCR-3BK
671-7351
ブラック
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333160
TSCR-3OR
671-7348
オレンジ
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333169
TSCR-3BL
671-7352
ブルー
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333178
TSCR-3NGN
671-7350
蛍光グリーン
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください