TRUSCO
セーフティコード フックxアラミドコード
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。
伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途
高所作業時の工具落下防止に。
工具などの紛失防止に。
材質
ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維
自然長(mm)
約850
最大使用荷重(kg)
3
最大長(mm)
約1550
内容量
1本
注意
※工具接続ワイヤーは付属しておりません。
※最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
※急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
※高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
※自然長は約850mmですが、製品特性上バラつきがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11333117
TSCA-3BK
663-4985
ブラック
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11333126
TSCA-3BL
663-4981
ブルー
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください