TRUSCO
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 月予定表
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
付属品
マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番
381-2087
材質
表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白
寸法(縦×横)(mm)
900×1200
商品タイプ
月予定表
内容量
1枚
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は付属品は吸着しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332435
TWMM-LL
¥
15,170
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください