デザインホワイトシート

デザインホワイトシート - TRUSCOデザインホワイトシート - TRUSCOデザインホワイトシート - TRUSCO

ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。
インテリアになじみやすい柄になっています。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。

仕様マグネット仕様付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.4繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11332381TWM4530-WO380-7379表面材:PET系フィルム、PVC、裏面材:マグネットシートホワイトオーク300450
5,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332390TWM4530-LO380-7383表面材:PET系フィルム、PVC、裏面材:マグネットシートライトオーク300450
5,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332399TWM4530-TW380-7378表面材:PET系フィルム、PVC、裏面材:マグネットシートテキスタイルホワイト300450
5,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332408TWM6045-WO380-7381表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシートホワイトオーク450600
7,280
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332417TWM6045-LO380-7382表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシートライトオーク450600
7,280
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332426TWM6045-TW380-7377表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシートテキスタイルホワイト450600
7,280
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする