TRUSCO
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途
木材・金属のなどの梱包に。
厚さ(mm)
0.2
色
透明
材質
ポリエチレン(PE)
注意
※折り畳んで梱包をするため、商品に折りシワがつくことがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
トラスコ品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332609
SPB-4767
1袋(5枚)
20
0.2
413-7268
670×470
¥
3,430
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
11332618
SPB-8090
1袋(5枚)
70
0.2
407-9866
900×800
¥
5,640
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332627
SPB-9010
1袋(3枚)
90
0.2
413-7267
1000×900
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332636
SPB-00120
1袋(3枚)
120
0.2
407-9865
1200×1000
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
11332645
SPB-00160
1袋(2枚)
160
0.2
407-9867
1600×1000
¥
4,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください