TRUSCO
吸着ホワイトボードシート暗線入
プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。
暗線入
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
材質
ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
厚さ(mm)
1
色
白
罫幅(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※樹脂が密着できず吸盤作用がきかない場所には貼り付けできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332155
TWKL-3045
382-0201
300
450
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332171
TWKL-4560
382-0200
450
600
¥
7,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332180
TWKL-6090
382-0204
600
900
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332189
TWKL-90120
382-0205
900
1200
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11332198
TWKL-90180
382-0202
900
1800
¥
33,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください